Motion
45210

PFERD
45210

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818099
No. Fabricante 45210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
45210

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818099
No. Fabricante 45210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 45210 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 20000 rpm, lo que la hace adecuada para el acabado fino, la mezcla y la preparación de superficies.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    097758452106

Descripción general

Descripción del fabricante
45210 RUEDA DE SOLAPA 3X1X1/4 120X 20000MOS 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"