Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1.79 pulg.
- Altura total6.69 pulg.
- Ancho general3.49 pulg.
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma95 dB
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaAA, iones de litio
- Gases combustibles monitorizadospentano
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoMonóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno
- Rango de mediciónCombustible - 0 a 100% LEL, Oxígeno - 0 a 30% Vol., Monóxido de carbono - 0 a 2000 ppm, Sulfuro de hidrógeno - 0 a 200 ppm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 50 °C
- Estándares cumplidosCAN/CSA C22.2 N.o 152, Clase I, Clase II, Clase III, División 1, Grupos ABCD, Grupos EFG
- TipoDetector multigás
Descripción general
- Respuesta del sensor y tiempos de eliminación en menos de 15 segundos para las configuraciones de sensor más comunes
- Prueba de respuesta en menos de 15 segundos para las configuraciones de sensor más comunes
- Tiempo de calibración de intervalo de 60 segundos para las configuraciones de sensor más comunes
- Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o extremas
- Todos los sensores XCell son capaces de conectar y usar para una fácil reconfiguración
- El kit económico cuenta con pantalla monocroma
- El kit industrial cuenta con pantalla monocroma, línea de muestreo de 10' y sonda de 1'
- El kit Deluxe cuenta con pantalla en color, línea de muestreo de 10' y sonda de 1'