Motion
530BRC-38M
VARIADOR SCR CHASIS 240VAC/180VDC 1/4-2HP RELÉ REVERSA 3/MIN
Artículo MI #04822053
No. Fabricante 530BRC-38M
Precio1,738.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VARIADOR SCR CHASIS 240VAC/180VDC 1/4-2HP RELÉ REVERSA 3/MIN
Artículo MI #04822053
No. Fabricante 530BRC-38M
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
Precio1,738.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.7000 pulg.
  • Peso
    40.0000 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    El control de CC velocidad CC de primera línea de Dart es fiable, versátil y económico. Con una potencia nominal de 3 caballos de fuerza, proporciona muchas características estándar que se ofrecen normalmente como opciones. El control de la serie Dart 500 combina un diseño de ingeniería avanzada, una cuidadosa selección de componentes y un riguroso control de calidad para ofrecer un excelente control de SCR estándar. Los circuitos confiables y probados en el tiempo ofrecen características de rendimiento que antes solo estaban disponibles en controles más costosos. A la vez que proporciona una amplia gama de características estándar, muchas opciones amplían rápida y fácilmente las capacidades de la serie 500 para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación. Como parte integral de una distinguida línea de productos de calidad, la Serie 500 es representativa del esfuerzo continuo de Dart por proporcionar controles fiables y versátiles al OEM, al distribuidor y al mercado industrial.
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Voltaje del motor
    90/180 V
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Tensión de alimentación
    120/240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CHASIS DE ACCIONAMIENTO DE 530BRC-38M CC, RELÉ REVER
  • Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
  • Clasificación HP completa: no se requiere disipador de calor auxiliar
  • ± 10% de voltaje nominal de línea
  • Ajustes de potencia ajustables
  • Regleta de terminales de barrera
  • Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (60–120% de la base)
  • Compensación de IR ajustable
  • Límite de corriente ajustable
  • Aceleración y desaceleración lineal ajustable
  • Relé de interrupción de alimentación integrado (versiones RC y RE)
  • Salida de sobrecorriente de estado sólido
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 50:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–12 V CC)
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"