Motion
WHT1505-9IN

REXNORD INC
WHT1505-9IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 12.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04822420
No. Fabricante WHT1505-9IN
Precio65.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHT1505-9IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 12.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04822420
No. Fabricante WHT1505-9IN
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
Precio65.10 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    9.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WHT
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Material del vuelo
    WHT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699449143

Descripción general

Descripción del fabricante
HP8505-12/TAB/IND/1.25
  • WHT1505 9 Inch Wide MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good