Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño0.59 pulg.
- Diámetro de la punta0.200,0.200
- Tamaño de la boquilla0.008 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoHierro chapado en cobre
- Para usar conWD1002, WSP80
- Cantidad del paquete1
- Tipo de soldaduraSoldador
- Configuración de la boquillaRonda
- TipoRonda