Motion
WSP80

Weller
WSP80

Soldador, tensión de entrada: 24V, potencia de funcionamiento: 80W, temperatura de funcionamiento: +150°F, +850°F
Artículo MI #04836152
No. Fabricante WSP80
Precio398.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
WSP80

Soldador, tensión de entrada: 24V, potencia de funcionamiento: 80W, temperatura de funcionamiento: +150°F, +850°F
Artículo MI #04836152
No. Fabricante WSP80

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio398.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    4 pies

Detalles

  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    454 °C
  • Vatios mínimos
    0
  • Temperatura de funcionamiento
    150 °F, 850 °F
  • Vatio de funcionamiento
    80 W
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie / Tipo
    WT
  • Tipo de boquilla
    LT

Descripción general

Descripción del fabricante
WSP80N LÁPIZ DE SOLDADURA 80W 150-850F CON L