Motion
07539 CINTA DE ENMASCARAMIENTO INDUSTRIAL AZUL ESCOCÉS 2750 24 MM X 55 M

3M
07539 SCOTCHBLUE INDUSTRIAL MASKING TAPE 2750 24 MM X 55 M

Cinta adhesiva de enmascarar ScotchBlue- 55 m de largo, 24 mm de ancho, 6.3 mil de grosor, azul
Artículo MI #04837990
No. Fabricante 07539 SCOTCHBLUE INDUSTRIAL MASKING TAPE 2750 24 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07539 SCOTCHBLUE INDUSTRIAL MASKING TAPE 2750 24 MM X 55 M

Cinta adhesiva de enmascarar ScotchBlue- 55 m de largo, 24 mm de ancho, 6.3 mil de grosor, azul
Artículo MI #04837990
No. Fabricante 07539 SCOTCHBLUE INDUSTRIAL MASKING TAPE 2750 24 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    6.3 mil
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    37 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    70006656253
  • Número de Upc del fabricante
    00051111075395
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00051111075395

Descripción general

Descripción del fabricante
07539 CINTA DE ENMASCARAMIENTO INDUSTRIAL AZUL ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.