Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.3750 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1080
- Código de tamaño de acoplamiento1080T
- Distancia entre ejes3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
- Centro Diámetro4.12 (T-Hub-T35) pulg., 4.81 (eje Hub-T35) pulg., 4.81 (T31) pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero3-1/2 (eje Hub-T35) pulg., 3-1/2 (T-Hub-T35) pulg., 3-1/2 (T31) pulg.
- Diámetro exterior4.8125 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Peso14.29 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.8 CV
- Tipo de concentradorBuje del eje para espaciador
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934148125
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieT31, T35
- Capacidad de par18150 pulg.
- UPC_NO782934148125
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.