Motion
1090T10 CPLG 3.0000 X 3.5000

FALK
1090T10 CPLG 3.0000 X 3.5000

Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1090 Código de tamaño de acoplamiento, 8.3125 in Cplg OD, 7.8800 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04846431
No. Fabricante 1090T10 CPLG 3.0000 X 3.5000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1090T10 CPLG 3.0000 X 3.5000

Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1090 Código de tamaño de acoplamiento, 8.3125 in Cplg OD, 7.8800 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04846431
No. Fabricante 1090T10 CPLG 3.0000 X 3.5000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090
  • Longitud total de la cobertura
    4.81 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.88 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 (Hub 1) pulg., 7/8 x 7/16 (Hub 2) pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.88 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.286 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.016 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.3125 pulg.
  • Peso
    51.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.4 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES01478
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    33000 pulg.
  • UPC_NO
    782934294273

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T10 CPLG 3.0000 X 3.5000

También puede gustarle

Los clientes también compraron