Motion
206UCBN4A730A_A

FALK
206UCBN4A730A_A

30:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849163
No. Fabricante 206UCBN4A730A_A
Precio7,938.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN4A730A_A

30:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849163
No. Fabricante 206UCBN4A730A_A
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
Precio7,938.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    30:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Relación real
    30.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN4A730 A A ULTRAMITE 681.9:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron