Motion
2070FZ3A-184.8 320T

FALK
2070FZ3A-184.8 320T

184.8:1 Reducción, 184.8:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849519
No. Fabricante 2070FZ3A-184.8 320T
Precio48,519.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ3A-184.8 320T

184.8:1 Reducción, 184.8:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849519
No. Fabricante 2070FZ3A-184.8 320T
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
Precio48,519.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2070
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320T
  • Relación nominal
    184.8:1
  • Relación
    184.8:1

Detalles

  • Relación real
    184.8:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10290136
  • Reducción
    184.8:1
  • Serie
    ULTRAMAX

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ3A-184.8 320T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"