Motion
2070FZ3A-37.83 320TS

FALK
2070FZ3A-37.83 320TS

37.83:1 Relación
Artículo MI #04849528
No. Fabricante 2070FZ3A-37.83 320TS
Precio48,519.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ3A-37.83 320TS

37.83:1 Relación
Artículo MI #04849528
No. Fabricante 2070FZ3A-37.83 320TS
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
Precio48,519.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg., 1518.92 mm
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.;533.40 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TS
  • Relación
    37.83:1
  • Peso
    294.38 kg, 649.0 lb

Detalles

  • Relación real
    37.83:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290078
  • Número de Upc del fabricante
    782934250156
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934250156

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ3A-37.83 320TS ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"