Motion
207UCBN2A14 N

FALK
207UCBN2A14 N

14:1 Reducción, 14:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.3750 in, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida de 1.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849574
No. Fabricante 207UCBN2A14 N
Precio5,550.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A14 N

14:1 Reducción, 14:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.3750 in, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida de 1.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849574
No. Fabricante 207UCBN2A14 N
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
Precio5,550.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    207
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Par de salida máximo
    5000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    14:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    14:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.7500 pulg.
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • Relación real
    14.03:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCBN2A14 N
  • Potencia de entrada máxima
    10.4 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1100 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    14:1
  • Tipo de sellado
    Nitrilo
  • Serie
    UltraMax 2000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    12.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A14 N ULTRAMITE 14.38:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"