Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.703 pulg.
- Tamaño de rosca externa3/4 – 16
- Tamaño de la rosca interna1/2 – 13
- Longitud0.62 pulg.
- Tamaño del macho de roscar3/4-16 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoMulta
- Insertar tipo de paredEspesor
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-12-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas