Motion
CW7100
Grasa: de uso general, composición de plata/silicona, tamaño de 0.23 oz, recipiente de jeringa, color plateado/gris, de -70 a +485 °F
Artículo MI #04855905
No. Fabricante CW7100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa: de uso general, composición de plata/silicona, tamaño de 0.23 oz, recipiente de jeringa, color plateado/gris, de -70 a +485 °F
Artículo MI #04855905
No. Fabricante CW7100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.23 oz
  • Peso neto
    0.23 oz
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Llena los espacios entre conectores, controla la descarga estática, conecta a tierra los circuitos
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Plata/Gris
  • Composición
    Plata/silicona
  • Tipo de contenedor
    Jeringa
  • Punto de caída
    491 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    485 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -70 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Rango de temperatura
    -70 a +485 °F
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
CW7100 GRASA CONDUCTORA DE PLATA 6.5 G 12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo