Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total11-1/4 pulg.
Detalles
- Precisión±4 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialMetal
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula1 pulg., 0.12 N-m
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 2.5 a 20.8 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)30 a 249.6 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 3.4 a 28.3 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662459927439
- Tipo de llaveMicrómetro