Motion
MX1086921
Macho de roscar de punta en espiral MarxBore tomada serie 115 , acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro y dorado, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/8 – 11
Artículo MI #04859711
No. Fabricante MX1086921
Precio70.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral MarxBore tomada serie 115 , acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro y dorado, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/8 – 11
Artículo MI #04859711
No. Fabricante MX1086921
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
Precio70.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 – 11

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    115
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
86921 115 MARXBORE S/P PLG 5/8-11H3