Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-9/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 18
Detalles
- Bisel2P-3.5P
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie206
- Tipo de toqueToma de tubería
- Rosca estándarNPT