Motion
00336OP3E145JMSAA

WEG ELECTRIC CORP
00336OP3E145JMSAA

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 145JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04863849
No. Fabricante 00336OP3E145JMSAA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00336OP3E145JMSAA

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 145JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04863849
No. Fabricante 00336OP3E145JMSAA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00336OP3E145JMSAA 3HP 3600 3 60 208-230/
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"