Motion
6236 M/C5HS0VG2211

SKF
6236 M/C5HS0VG2211

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04869277
No. Fabricante 6236 M/C5HS0VG2211
Precio11,371.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6236 M/C5HS0VG2211

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04869277
No. Fabricante 6236 M/C5HS0VG2211
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
Precio11,371.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    41.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6236 M/C5HS0VG2211 COJINETE
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda INSOCOAT®, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C5
  • Descripción larga
    El 6236 M/C5HS0VG2211 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 180 mm con diámetro exterior de 320 mm, ancho de 52 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6236 M/C5HS0VG2211
  • Número de Upc del fabricante
    7316572529669
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51481 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53954 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572529669

Descripción general

Descripción del fabricante
6236 M/C5HS0VG2211 COJINETE
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda INSOCOAT®, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica
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
Los clientes también compraron