Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
Detalles
- Material baseSilicona
- ColorBlanco
- ComposiciónMezcla no peligrosa
- Capacidad del contenedor8 lb
- Características y beneficios• A base de agua, multipropósito, producto de silicona respetuoso con el medio ambiente que contiene el doble de contenido de silicona que los aerosoles líderes para una mayor protección •EL LUBRICANTE DE GOMA hace que el montaje de las piezas de plástico y goma sea rápido y fácil •Ya sea chorreante, pulverizado, o cepillado, El LUBRICANTE DE GOMA proporciona un húmedo, superficie resbaladiza, y luego se seca con una fina película protectora, o se absorbe en caucho natural o sintético •Como \"Agente de liberación de materiales\", el mayor contenido de silicona y la mayor viscosidad de silicona proporcionan la máxima capacidad de liberación incluso en las condiciones de moldeado más severas.
- Rango de temperaturaMáximo de +500 °F
- TipoLiberación de moldes de uso general
Descripción general
- Un producto de silicona a base de agua, multiuso y respetuoso con el medio ambiente que contiene el doble de contenido de silicona que los aerosoles líderes para una mayor protección
- El LUBRICANTE DE GOMA hace que el montaje de piezas de plástico y goma sea rápido y fácil
- Ya sea chorreada, pulverizada o cepillada, RUBBER LUBRICANT proporciona una superficie temporal, húmeda y resbaladiza, y luego se seca en una fina película protectora, o se absorbe en caucho natural o sintético
- Como \"Mold Release Agent\", el mayor contenido de silicona y la mayor viscosidad de silicona proporcionan la máxima capacidad de liberación incluso en las condiciones de moldeado más severas.