Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud63.50 mm
- Espaciado entre orificios de pernos63.50 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del orificio32.54 mm
- Ancho de la carcasa14.30 mm
- Peso1.5 lb
Detalles
- Número de cojineteUG2M20NL
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327748203
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lb
- Capacidad de carga estática radial1480 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloSello de labios N, sello de laberinto H
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 20 mm, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio