Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.7188 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- Profundidad general4-9/16 pulg.
- Longitud total Diámetro8.4375 pulg.
- Peso1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699252286
- RPM Máx.1650 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial51000 lbf
- Capacidad de carga estática radial90700 lbf
- Cojinete de repuestoB22456
- Tipo de selloLaberinto
- SerieFB22400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699252286