Motion
MR1313W916 RG INTERIOR

LINK-BELT
MR1313W916 INNER RG

MR1313W916 INTERIOR RG MR1313/W916
Artículo MI #04877677
No. Fabricante MR1313W916 INNER RG
Precio219.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MR1313W916 INNER RG

MR1313W916 INTERIOR RG MR1313/W916
Artículo MI #04877677
No. Fabricante MR1313W916 INNER RG
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
Precio219.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    1.296 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • País de origen
    MX
  • Número de Upc del fabricante
    662327055424
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1313W916 INTERIOR RG MR1313/W916
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; rodamiento de rodillos cilíndricos con diámetro de orificio de 65 mm