Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Radio de filete2.03 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho31 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso1 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(2) Anillo exterior
- Autorización internaC0
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- SerieMedio