Motion
DSLB6839C12

LINK-BELT
DSLB6839C12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.4375 in, 12.0000 in de recorrido, 32.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 10.8750 in de altura, 30 1/2 in de longitud central del perno
Artículo MI #04880056
No. Fabricante DSLB6839C12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
DSLB6839C12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.4375 in, 12.0000 in de recorrido, 32.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 10.8750 in de altura, 30 1/2 in de longitud central del perno
Artículo MI #04880056
No. Fabricante DSLB6839C12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    30 1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    4.0000 pulg.
  • Montura general Altura  
    10.8750 pulg.
  • Montura general Longitud  
    32.5000 pulg.
  • Altura total
    10.8750 pulg.
  • Longitud total
    32.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    105.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    6800
  • País de origen
    Japón
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    DSLB6839C12
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2348 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    D8 Sello de taconita
  • Serie
    DSLB6800
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327418915

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLB6839C12 TOME DS-LB6839C-12
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Adaptador montado
  • Sistema de sellado Taconite D8
  • Tapa de extremo cerrada