Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1 9/16 pulg.
- Altura total1.8800 pulg.
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Código de talla207
- Peso4.00 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónConexión MOBIL FM222 FOOD GRADE H1Lubrication
- Número de catálogo del fabricanteTH3S223EK75
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327445270
- RPM Máx.4800 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Cojinete de repuestoSG223ELPAK8299A
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Serie200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662327445270
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, servicio intermedio, bloque de absorción de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, carcasa niquelado, grasa de grado alimentario, inserto de óxido negro