Motion
30/5-B-2RSR-TVH-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
30/5-B-2RSR-TVH-HLC

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 5 mm, 14 mm OD, Ancho de 7 mm, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #04881473
No. Fabricante 30/5-B-2RSR-TVH-HLC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
30/5-B-2RSR-TVH-HLC

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 5 mm, 14 mm OD, Ancho de 7 mm, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #04881473
No. Fabricante 30/5-B-2RSR-TVH-HLC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    30/5-B-2RSR-TVH DOBLE FILA ANGULAR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1810 N
  • Capacidad de carga estática radial
    950 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802754094

Descripción general

Descripción del fabricante
30/5-B-2RSR-TVH DOBLE FILA ANGULAR
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
Los clientes también compraron