Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor11 oz
- Peso neto11 oz.
- Gravedad específica0.83 a 0.85
- Contenido de VOC0.025
- Peso11.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSin aditivos
- AplicaciónPropósito general
- CertificaciónNSF H2
- ColorVerde
- ComposiciónSulfonato de calcio, dióxido de carbono, destilados nafténicos pesados hidrotratados, destilados ligeros hidrotratados, 3-Methoxy-3-Methylbutan-1-Ol
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Norma de protección medioambientalNo contiene toxinas reproductivas o del desarrollo (según la lista del estado de California), disruptores endocrinos (según la lista de prioridad para la investigación de la Unión Europea), astámenos (según la lista AOEC), carcinógenos (según las listas IARC 1-2A-2B )
- Características y beneficios• Desplaza la humedad • Proporciona una película aceitosa, duradera y que no se seca • Punto de inflamación alto de 175°F (79°C) • No contiene disolventes ni siliconas clorados • No conductora • Seguro en la mayoría de las superficies • Registro de categoría NSF H2 n.o 059842 (aerosol), n.o 059843 (a granel) • Válvula de pulverización Inverta (aerosol) • Rendimiento de valor
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación163.4 °F
- Grado alimentarioNo
- Clasificación de inflamabilidad del GHSAerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
- Base lubricanteAceite mineral
- Película lubricanteHúmedo
- Tipo de lubricaciónLubricante multiusos
- Número de Upc del fabricante078827020167
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Calificación NSFH2 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-55 °F a 300 °F
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.7
- SerieTKX
- Estándares cumplidosRegistro NSF n.o 059842
- Rango de temperatura-55 a 300 °F
- TipoLubricante
- UPC_NO078827020167
Descripción general
- Desplaza la humedad
- Proporciona una película aceitosa, duradera y que no se seca
- Punto de inflamación alto de 175°F (79°C)
- No contiene disolventes ni siliconas clorados
- No conductor
- Seguro en la mayoría de las superficies
- Registro de categoría H2 registrado por NSF n.o 059842 (aerosol), n.o 059843 (a granel)
- Válvula de pulverización Inverta (aerosol)
- Valorar el rendimiento