Motion
7140E
Cortador de alambre - Alambre blando: capacidad de corte de 0.008 a 0.042 pulg., longitud total de 5-3/4 pulg.
Artículo MI #04890389
No. Fabricante 7140E
Precio128.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Alambre blando: capacidad de corte de 0.008 a 0.042 pulg., longitud total de 5-3/4 pulg.
Artículo MI #04890389
No. Fabricante 7140E
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
Precio128.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.440 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.420 pulg.
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Alambre blando
  • Material del cuerpo
    AISI 52100 Acero para herramientas de carbono
  • Tipo de cortadora
    Corte semiempotrado
  • Capacidad de corte
    Alambre flexible: 0.008 a 0.042 pulg.
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    16 AWG
  • Descripción
    Cortadora de cabeza redonda mediana
  • Mango ergonómico
    Mango ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Agarres con amortiguación antimicrobiana TealShieldTM
  • Estilo de mango
    Agarres LARGOS
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Material
    Acero inoxidable
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar

Descripción general

Descripción del fabricante
7140E FRESAS SEMIEMPOTRADAS 5.083" OVALADAS