Motion
35 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL

IWIS
35 SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 35-1 / 3/8 pulg., clip de resorte
Artículo MI #04890671
No. Fabricante 35 SCCL ELITE CONN LINK
Precio1.25 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
35 SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 35-1 / 3/8 pulg., clip de resorte
Artículo MI #04890671
No. Fabricante 35 SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio1.25 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35-1 / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    9.05 mm
  • Diámetro del pasador
    3.60 mm
  • Longitud del pasador
    13.20 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm
  • Ancho del rodillo
    4.68 mm
  • Resistencia a la tensión
    10.40 kN
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35-1 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648015290
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648015290

Descripción general

Descripción del fabricante
35 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.