Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje20 mm
- Diámetro de la hoja7.25 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Árbol de diamantesNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialC6
- RPM Máx.3500 rpm
- Número de dientes36
- SerieSBF-BL
- Tipo de usoCorte en seco