Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial6700 lb
- Cara Diámetro1.1250 pulg.
- Altura0.65
- Longitud1.65
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Ancho general0.4060 pulg.
- Rosca Tamaño.781-32
- Peso0.145
- Ancho1.6
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHS
- Dirección de roscaMano derecha