Motion
HT8505RT-15IN

REXNORD INC
HT8505RT-15IN

HTF8505-15 Rexnord MatTop® 8505RT Series RubberTop® Chain
Artículo MI #04906201
No. Fabricante HT8505RT-15IN
Precio114.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT8505RT-15IN

HTF8505-15 Rexnord MatTop® 8505RT Series RubberTop® Chain
Artículo MI #04906201
No. Fabricante HT8505RT-15IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.66/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    15.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HT8505RT 15 pulgadas de ancho GomaTop MatTop® Cadena con pasadores de polipropileno moldeados en material beige de alta temperatura
  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210046088

Descripción general

Descripción del fabricante
HTF8505-15 900BLACFGPP 15WX25
  • HT8505 RubberTop® Cadena MatTop® de 15 pulgadas de ancho moldeada en material beige de alta temperatura y ensamblada con pasadores de polipropileno
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"