Motion
311540100EEA

STEARNS
311540100EEA

311540100EEA
Artículo MI #04908437
No. Fabricante 311540100EEA
Precio1,534.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
311540100EEA

311540100EEA
Artículo MI #04908437
No. Fabricante 311540100EEA
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
Precio1,534.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    85.852 mm
  • En general Longitud  
    50.775 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Armadura accionada
  • Tipo de montaje
    Placa terminal montada
  • Par estático nominal
    75 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, CUR, UL, UR
  • UPC_NO
    793699357547
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
311540100EEA FRENO 311-5 24VDC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron