Motion
320240100HNX

STEARNS
320240100HNX

320240100HNX
Artículo MI #04909044
No. Fabricante 320240100HNX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
320240100HNX

320240100HNX
Artículo MI #04909044
No. Fabricante 320240100HNX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    44.96 mm
  • En general Longitud  
    27.05/31.5 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Armadura accionada
  • Tipo de montaje
    Placa de presión montada
  • Par estático nominal
    3 pulg.
  • Número de discos de fricción
    2
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • UPC_NO
    793699102765
  • Clasificación de voltaje
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
320240100HNX FRENO 1.2AAB-R