Motion
TKTL 20

SKF
TKTL 20

Termómetro infrarrojo—Tamaño: 7.7 in x 2.7 in x 1.9 in
Artículo MI #04917548
No. Fabricante TKTL 20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TKTL 20

Termómetro infrarrojo—Tamaño: 7.7 in x 2.7 in x 1.9 in
Artículo MI #04917548
No. Fabricante TKTL 20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.76 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Rango de medición de temperatura por infrarrojos de -60°C a +625°C (-76°F a +1,157°F)• Relación distancia-punto de 16:1 permite lecturas de temperatura precisas a distancia• Utiliza dos pilas alcalinas AAA IEC L403 TKTL 10• Termómetro digital por infrarrojos portátil• La emisividad fija de 0,95 es adecuada para muchas aplicaciones• Siempre se muestra la temperatura máxima; ayuda a identificar los puntos calientes reales• La función de apagado automático ayuda a optimizar la vida útil de la batería• Pantalla en color con indicación de tendencia de temperaturaTermómetro digital de infrarrojos TKTL 20• con láser y adaptador de contacto, que ofrece opciones de medición de temperatura versátiles• Seleccionable por el usuario, varios modos de medición de temperatura, incluido el máximo, mínimo, promedio, diferencial y pantalla doble de sonda/infrarrojo, función de escaneo• Niveles de alarma altos y bajos seleccionables por el usuario con señal de advertencia audible• Función de apagado automático dependiente del modo que optimiza la vida útil de la batería• Pantalla en color con indicación de tendencia de temperatura• Rango de medición de temperatura de contacto de -64°C a +1,400°C (-83°F a +1,999°F)• Emisividad variable seleccionable por el usuario entre 0,1 y 1,0 que permite medir la mayoría de las temperaturas superficiales• Seleccionable por el usuario, varios modos de medición de temperatura, incluidos: máximo, mínimo, promedio, diferencial y pantalla doble de sonda/infrarrojo, función de escaneado• Se suministra con sonda de temperatura TMDT 2-30 adecuada para muchas aplicaciones de contacto directo• Incluye un maletín de transporte resistente

Descripción general

Descripción del fabricante
TKTL20 TERMÓMETRO INFRARROJO Y DE CONTACTO
  • Rango de medición de temperatura infrarroja de -60°C a +625°C (-76°F a +1,157°F)
  • La relación distancia-punto de 16:1 permite lecturas de temperatura precisas a distancia
  • Utiliza dos pilas alcalinas AAA tipo IEC L403 TKTL 10
  • Termómetro digital de infrarrojos portátil
  • La emisividad fija de 0,95 es adecuada para muchas aplicaciones
  • La temperatura máxima siempre se muestra; ayuda a identificar los puntos calientes reales
  • La función de apagado automático ayuda a optimizar la duración de la batería
  • Pantalla en color con indicación de tendencia de temperaturaTKTL 20
  • Termómetro de infrarrojos digital con láser y adaptador de contacto, que ofrece opciones de medición de temperatura versátiles
  • Modos de medición de temperatura múltiples seleccionables por el usuario, incluidos máximo, mínimo, promedio, diferencial y pantalla doble de sonda/infrarrojo, función de exploración
  • Niveles de alarma alto y bajo seleccionables por el usuario con señal de advertencia audible
  • Función de apagado automático dependiente del modo que optimiza la duración de la batería
  • Pantalla en color con indicación de tendencia de temperatura
  • Rango de medición de temperatura de contacto de -64°C a +1,400°C (-83°F a +1,999°F)
  • La emisividad variable seleccionable por el usuario entre 0,1 y 1,0 permite medir la mayoría de las temperaturas superficiales
  • Modos de medición de temperatura múltiples seleccionables por el usuario, incluidos: máximo, mínimo, promedio, diferencial y doble pantalla de sonda/infrarrojo, función de escaneo
  • Se suministra con sonda de temperatura TMDT 2-30 adecuada para muchas aplicaciones de contacto directo
  • Incluye un maletín de transporte resistente