Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño7/32 pulg.
- Canal Longitud1-3/4 pulg.
- En general Longitud3 pulg.
- Diámetro del mango7/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Tipo de puntoOcho facetas
- Serie67-800
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA ONSRUD DE 67-813 7/32" Y 8 FACETAS