Motion
67-905
Broca de longitud de herramienta - Serie 67-800 , #30, Material de carburo, 1-1/4 pulg. canal, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #04918470
No. Fabricante 67-905
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 67-800 , #30, Material de carburo, 1-1/4 pulg. canal, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #04918470
No. Fabricante 67-905
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #30
  • Canal Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.129 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de punto
    Ocho facetas
  • Serie
    67-800
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE PUNTA FACETA ONSRUD 67-905 #30 8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron