Motion
15103ZR
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/4 pulg. a 3/4 pulg.
Artículo MI #04918734
No. Fabricante 15103ZR
Precio85.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/4 pulg. a 3/4 pulg.
Artículo MI #04918734
No. Fabricante 15103ZR
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
Su precio$85.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
  • Espesor máximo del material
    1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    1/4 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    9
  • Tamaño del mango
    3/8 pulg.
  • Incrementos de pasos
    1/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
15103ZR BROCA DE PASO 1/4-3/4X16THS 9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"