Motion
6091716
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo DGN con corte neutro de metal duro recubierto de grado IC328 TiN/TiCN/TiN
Artículo MI #04920031
No. Fabricante 6091716
Precio79.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo DGN con corte neutro de metal duro recubierto de grado IC328 TiN/TiCN/TiN
Artículo MI #04920031
No. Fabricante 6091716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.16 mm
  • Longitud de la plaquita
    15.8 mm
  • Corte máximo Ancho  
    1.4 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    J
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    DGN 1402J
  • Estilo de plaquita
    DGN
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6091716 DGN 1402J IC328

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo