Especificaciones
Dimensiones
- Compensación de tamaño de mango de válvulaDe 1/4 a 4 pulg.
Detalles
- Tipo de bloqueo de la válvula de bolaCubierta del mango
- Idioma de la etiquetaInglés, francés, español
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- MaterialAluminio, acero
- Tipo de equipo de válvulaVálvula de bola
Descripción general
- Se sujeta firmemente en el tope del mango para evitar que se mueva
- Se puede aplicar a válvulas de 0.6 cm a 4 cm ( 1/4 in a 10.1 cm)
- Funciona en tuberías aisladas y en espacios reducidos
- La construcción duradera de aluminio y acero desafía entornos corrosivos y temperaturas de hasta 1,000°F (538°C)
- Funciona con todos los candados y hasps de seguridad Master Lock y American Lock
- Ligero y compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación