Motion
10150
Broca central - Ángulo de 60 °, 1/8 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/8 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04922899
No. Fabricante 10150
Precio30.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca central - Ángulo de 60 °, 1/8 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/8 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04922899
No. Fabricante 10150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    3/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Tamaño comercial
    #1

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la izquierda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
10150 COMB DRILL/CSINK #1 60 DEG HSS LH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron