Motion
30251-TiN

Keo Cutters
30251-TiN

Taladro de manchado, Diámetro de cuerpo: 1/4", Ángulo de punta: 90°, Material: acero de alta velocidad, Tipo: manchado y centrado
Artículo MI #04922927
No. Fabricante 30251-TiN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Keo Cutters
30251-TiN

Taladro de manchado, Diámetro de cuerpo: 1/4", Ángulo de punta: 90°, Material: acero de alta velocidad, Tipo: manchado y centrado
Artículo MI #04922927
No. Fabricante 30251-TiN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    90 °
  • Tipo
    Localización y centrado

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA 30251-TICN 1/4 PUNTO/CENTRO 90D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"