Motion
450.S71-8.HUB EXT RB

REXNORD INC
450.S71-8.HUB EXT RB

Bujes de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 450, orificio de material rugoso
Artículo MI #04938508
No. Fabricante 450.S71-8.HUB EXT RB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
450.S71-8.HUB EXT RB

Bujes de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 450, orificio de material rugoso
Artículo MI #04938508
No. Fabricante 450.S71-8.HUB EXT RB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    450
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    9.2800 pulg.
  • Diámetro de la brida del cubo
    11.5600 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.1880 pulg.
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Estilo de centro
    Ampliado
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    71

Descripción general

Descripción del fabricante
588328 450.S71-8.HUB LG RB
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
Los clientes también compraron