Motion
CR820-4.5IN SS316-PINS

REXNORD INC
CR820-4.5IN SS316-PINS

10145496 / CR820-4.5IN SS316 PASADOR
Artículo MI #04945136
No. Fabricante CR820-4.5IN SS316-PINS
Precio80.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CR820-4.5IN SS316-PINS

10145496 / CR820-4.5IN SS316 PASADOR
Artículo MI #04945136
No. Fabricante CR820-4.5IN SS316-PINS
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
Su precio$80.76/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    CR
  • Material de la cadena
    Blanco extremadamente resistente a los productos químicos
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco extremadamente resistente a los productos químicos
  • Material del vuelo
    CR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +240 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable 316
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699499315

Descripción general

Descripción del fabricante
81428602 CR820K4.5
  • TableTop® de CR820 4.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material blanco extremadamente resistente a los productos químicos y ensamblado con 316 pasadores de acero inoxidable