Motion
CEX45-150-2RS

ROLLON CORP
CEX45-150-2RS

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 45 mm, longitud total: 150 mm
Artículo MI #04950086
No. Fabricante CEX45-150-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CEX45-150-2RS

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 45 mm, longitud total: 150 mm
Artículo MI #04950086
No. Fabricante CEX45-150-2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    45 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Capacidad de carga estática axial
    860 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+100 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    1600 N
  • Estilo de raíl
    Tren X

Descripción general

Descripción del fabricante
CEX45-150-2RS, V1 PARA DESLIZADOR TEX, 3 RLR
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"