Motion
5506858
Serie ISOTURN, grado IC20 , inserto de torneado estilo DCGT de metal duro, con forma de diamante, grosor 3.97mm
Artículo MI #04953070
No. Fabricante 5506858
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC20 , inserto de torneado estilo DCGT de metal duro, con forma de diamante, grosor 3.97mm
Artículo MI #04953070
No. Fabricante 5506858
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    4.4 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    9.52 mm
  • Longitud
    11.6 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    3.97 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    AF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    DCGT 11T304
  • Estilo de plaquita
    DCGT
  • Calidad del fabricante
    IC20
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5506858 DCGT 3-1-AF IC20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron