Motion
5604912
Plaquita de fresado estilo APCR de metal duro de grado IC28 Helialu-Series, con forma de paralelograma, grosor 6.9mm
Artículo MI #04962949
No. Fabricante 5604912
Precio131.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo APCR de metal duro de grado IC28 Helialu-Series, con forma de paralelograma, grosor 6.9mm
Artículo MI #04962949
No. Fabricante 5604912

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.6 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    29.7 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor  
    6.9 mm
  • Ancho  
    13.72 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    HM90 APCR 220616R-P
  • Estilo de plaquita
    APCR
  • Calidad del fabricante
    IC28
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    Helialu
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5604912 HM90 APCR 220616R-P IC28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron