Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1 pulg.
- Profundidad de corte0.56 pulg.
- Longitud total7.87 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaADKT-1505...
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Ángulo del filo de corte90 °
- Código de portaherramientas completoHM90 E90AD-D1.00-2-C1.00B
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaADKT
- Número de plaquitas2
- Piezas y accesoriosBLD T15/M7, SW6-SD, tornillo (SR 14-544/S)
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Estilo de portaherramientasH490 E90A